Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4951 VHB-teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRN 15C375

3M 4951 VHB nauha 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6VRN Malli: 4951Ristiviite: 15C375
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
€63.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus288 oz. / Tuumaa
tarttuvaMatalan lämpötilan akryyli
VäriValkoinen
Pituus5 yd.
Vuoren väriPoista valinta
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.32 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus110 paunaa / tuumaa
Paksuus45 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4611 VHB -teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMK 15C278 4611288 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F90 paunaa / tuumaa45 milj.€33.42
3M 4646 VHB -teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMN 15C281 4646240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F100 paunaa / tuumaa25 milj.€29.28
3M 4905 VHB -teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNB 15C294 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valintaKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€46.58
3M 4930 VHB -teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VPC 15C319 4930320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F160 paunaa / tuumaa25 milj.€43.79
3M 4952 VHB -teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRV 15C381 4952400 oz. / TuumaaMatala pintaenergia-akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 160 astetta F80 paunaa / tuumaa45 milj.€59.36
3M 4959 VHB -teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VTF 15C391 4959320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F75 paunaa / tuumaa120 milj.€81.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4951 VHB nauha 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen
€63.04 / yksikkö