Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 45118 kierrekara, 25 pk | AB9WQV 2FWP2

3M 45118 Kierrekara, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WQV Malli: 45118Ristiviite: 2FWP2
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
€234.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen karan
Maks. Kierrosluku24,000
Pilotti Dia.3 / 16 "
Lentäjän pituus1-1 / 2 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M 45117 kierrekara, 25 pk | AB9JMV 2DKH9 45117€260.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 45118 Kierrekara, 25 kpl
€234.10 / yksikkö