Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4492 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VLQ 15C260

3M 4492 Kaksinkertainen päällystetty teippi 2 tuumaa x 5 jaardia musta

Varastossa
Tuote: AA6VLQ Malli: 4492Ristiviite: 15C260
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
€26.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus128 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriMusta
Pituus5 yd.
Vuoren väriRusketus
MateriaaliPolyeteenivaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 158 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriMusta
Vetolujuus60 paunaa / tuumaa
Paksuus31 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriHalkaisijaPituusHinta
3M 4466 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VKU 15C240 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.1 / 2 "Musta-5 yd.€11.59
3M 4466 kaksoispinnoitettu nauha 12 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VKV 15C241 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.12 "Musta-5 yd.€180.21
3M 4466 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VKW 15C242 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.1 / 2 "Valkoinen-5 yd.€11.66
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VKX 15C243 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.12 "Valkoinen-5 yd.€118.36
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuuma x 5 jaardia musta | AA6VKY 15C244 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.1"Musta-5 yd.€18.47
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuuma x 5 jaardia valkoinen AA6VKZ 15C245 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.1"Valkoinen-5 yd.€18.45
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VLA 15C246 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.2"Musta-5 yd.€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4492 Kaksinkertainen päällystetty teippi 2 tuumaa x 5 jaardia musta
€26.97 / yksikkö