Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 433L kalvoteippi vuorauksella 3/4 tuumaa x 5 jaardia hopeaa | AD6JYN 45K244

3M 433L folioteippi vuorauksella 3/4 tuumaa x 5 jaardia hopeaa

Varastossa
Tuote: AD6JYN Malli: 433LRistiviite: 45K244

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi vuorilla
Tartunnan lujuus38 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriKiiltävä hopea
Pituus5 yd.
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.-65 - 600 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus3.5 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 433L kalvoteippi vuorauksella 1/2 tuumaa x 5 jaardia hopea | AD6JYK 45K241 433L1 / 2 "€42.98
3M 433L -kalvoteippi vuorilla 1In. x 5 jaardin hopea | AD6JYL 45K242 433L1"€90.16
3M 433L -kalvoteippi vuorilla 2In. x 5 jaardin hopea | AD6JYM 45K243 433L2"€164.84
3M 433L kalvoteippi vuorilla 3In. x 5 jaardin hopea | AD6JYP 45K245 433L3"€236.97
3M 433L -kalvoteippi vuorilla 4In. x 5 jaardin hopea | AD6JYQ 45K246 433L4"€315.93
3M 433L kalvoteippi vuorilla 6In. x 5 jaardin hopea | AD6JYR 45K247 433L6"€473.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 433L folioteippi vuorauksella 3/4 tuumaa x 5 jaardia hopeaa
€67.06 / yksikkö