Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4247 Liima | AC2KDZ 2KVA9

3M 4247 Liima

Varastossa
Tuote: AC2KDZ Malli: 4247Ristiviite: 2KVA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarttuva
Käyttöaika20 sek.
VäriHimmeä
Kovettumisaika60 min
Koko200 ml
Tietty painovoima1.1
substraatitAlumiini, teräs, messinki, kupari, kumi, muovit, PVC, ABS, polykarbonaatti, akryyli, kuituvahvistettu polyesteri
Temp. alue-40 - 176 astetta F
Vetolujuus1500 - 2000 psi
TyyppiSuper Fast
Viskositeetti1000 ja 2000
VOC-sisältö50%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Joustava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusOminaisuudetVäriTyyppiViskositeettiSäiliön kokocontainer TyyppieräHinta
3M 08001 Keltainen Super Weatherstrip -liima, 5 oz, putki, kalusto ja ajoneuvo | CE9BKM 2KVC3 08001-Joustava, kuminen, vahva-Vedenpitävä4000 ja 6800--tarttuva€23.53
3M 04747 Uretaaniliima, kaksikasetti, 50 cm9, kirkas | CE2CTY 5KVBXNUMX 04747---Super Fast---tarttuva€67.80
3M 04248 uretaaniliima, kaksipatruuna, 200 ml, musta, 25 sekuntia työelämä | CE9CTZ 33TZ26 04248-------tarttuva€133.34
3M 08155 Quick Fix -liima, 1 unssin pullo, alkaa kovettua 60 sekuntia, 400 - 600 cPs, kirkas, 12 pk | CE9QYJ 2JBR8 08155-Nopea korjaus, kestää lämpötilan vaihtelua-----tarttuva€829.76
3M 1000NF Purple Liima, 5 Gallon, Pail, Metallityö | CE9RKC 29UJ65 1000NF-Ei sisällä polykloropreeniä, Nopea liimaus, Hyvä lämmönkestävyys, Pitkäaikaiset vakaat sidokset, Palamaton märässä tilassa-Vesipohjainen400 - 1100 cps--tarttuva€950.88
3M 62423475318 Violetti liima, 1 gallona, ​​tölkki, metallin työstö | CE9RKD 29UJ64 62423475318-Ei sisällä polykloropreeniä, Nopea liimaus, Hyvä lämmönkestävyys, Pitkäaikaiset vakaat sidokset, Palamaton märässä tilassa-Vesipohjainen400 - 1100 cps--tarttuva€251.40
3M PR100 muovi- ja kumiliimaliima, 1.1 kg: n pullo, 80-120 cPs | CE9TGR 400G25 PR1003100 psiKestävä, vahva---1 lbs.-tarttuva€508.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4247 Liima
€136.87 / yksikkö