Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 08155 Quick Fix -liima, 1 unssin pullo, alkaa kovettua 60 sekuntia, 400 - 600 cPs, kirkas, 12 pk | CE9QYJ 2JBR8

3M 08155 Quick Fix -liima, 1 unssin pullo, alkaa kovettua 60 sekuntia, 400 - 600 cPs, kirkas, 12 pk

Varastossa
Tuote: CE9QYJ Malli: 08155Ristiviite: 2JBR8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€819.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarttuva
OminaisuudetNopea korjaus, kestää lämpötilan vaihtelua
Temp. alue40 - 160 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusOminaisuudetVäriTyyppiViskositeettiSäiliön kokocontainer TyyppieräHinta
3M 4247 Liima | AC2KDZ 2KVA9 42471500 - 2000 psi-HimmeäSuper Fast1000 ja 2000--tarttuva€143.52
3M 08001 Keltainen Super Weatherstrip -liima, 5 oz, putki, kalusto ja ajoneuvo | CE9BKM 2KVC3 08001-Joustava, kuminen, vahva-Vedenpitävä4000 ja 6800--tarttuva€22.81
3M 04747 Uretaaniliima, kaksikasetti, 50 cm9, kirkas | CE2CTY 5KVBXNUMX 04747---Super Fast---tarttuva€65.85
3M 04248 uretaaniliima, kaksipatruuna, 200 ml, musta, 25 sekuntia työelämä | CE9CTZ 33TZ26 04248-------tarttuva€136.72
3M 1000NF Purple Liima, 5 Gallon, Pail, Metallityö | CE9RKC 29UJ65 1000NF-Ei sisällä polykloropreeniä, Nopea liimaus, Hyvä lämmönkestävyys, Pitkäaikaiset vakaat sidokset, Palamaton märässä tilassa-Vesipohjainen400 - 1100 cps--tarttuva€1,024.03
3M 62423475318 Violetti liima, 1 gallona, ​​tölkki, metallin työstö | CE9RKD 29UJ64 62423475318-Ei sisällä polykloropreeniä, Nopea liimaus, Hyvä lämmönkestävyys, Pitkäaikaiset vakaat sidokset, Palamaton märässä tilassa-Vesipohjainen400 - 1100 cps--tarttuva€262.49
3M PR100 muovi- ja kumiliimaliima, 1.1 kg: n pullo, 80-120 cPs | CE9TGR 400G25 PR1003100 psiKestävä, vahva---1 lbs.-tarttuva€513.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 08155 Quick Fix -liima, 1 unssin pullo, alkaa kovettua 60 sekuntia, 400 - 600 cPs, kirkas, 12 pk
€819.24 / yksikkö