3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 19 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKR 3U087

3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 19 tuumaa valkoinen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TKR Malli: 4100Ristiviite: 3U087

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistus- ja puhdistustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriValkoinen
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko19 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)50.04
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 13 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKM 3U083 410013 "€49.90
3M 4100 Kiillotustyyny 14 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AD2TKN 3U084 410014 "€58.17
3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 15 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKP 3U085 410015 "€63.77
3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 17 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKQ 3U086 410017 "€78.47
3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 20 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKT 3U088 410020 "€94.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 19 tuumaa valkoinen, 5 kpl
€97.65 / yksikkö