Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 13 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKM 3U083

3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 13 tuumaa valkoinen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TKM Malli: 4100Ristiviite: 3U083

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistus- ja puhdistustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriValkoinen
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko13 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 4100 Kiillotustyyny 14 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AD2TKN 3U084 410014 "€58.17
3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 15 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKP 3U085 410015 "€63.77
3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 17 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKQ 3U086 410017 "€78.47
3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 19 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKR 3U087 410019 "€97.65
3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 20 tuumaa valkoinen, 5 pk | AD2TKT 3U088 410020 "€94.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4100 Kiillotus-/puhdistustyyny 13 tuumaa valkoinen, 5 kpl
€49.90 / yksikkö