Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4016 kaksinkertainen päällystetty teippimuoto, 1 x 3 tuumaa, 108 pk | AA6WYH 15D099

3M 4016 kaksinkertainen päällystetty teippimuoto, 1 x 3 tuumaa, 108 kpl

Varastossa
Tuote: AA6WYH Malli: 4016Ristiviite: 15D099

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
tarttuvaAkryyli
VäriLuonnonvalkoinen
Pituus3"
Vuoren väriVihreä ruudullinen
MateriaaliUretaanivaahto
Suorituskyky Temp.Jopa 220 astetta F
ShapeSuorakulmio
Nauhan väriLuonnollinen
Vetolujuus50 paunaa / tuumaa
Paksuus62.5 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaShapeVetolujuusPaksuusLeveysVäriHinta
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGR 15C132 400450 astetta 220 astetta F62 oz. / TuumaaAkryyliJatkuva rulla12 paunaa / tuumaa250 milj.1 / 2 "Luonnonvalkoinen€76.48
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGT 15C134 400450 astetta 220 astetta F62 oz. / TuumaaAkryyliJatkuva rulla12 paunaa / tuumaa250 milj.1 / 4 "Luonnonvalkoinen€42.71
3M 4004 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGU 15C135 400450 astetta 220 astetta F62 oz. / TuumaaAkryyliJatkuva rulla12 paunaa / tuumaa250 milj.1"Luonnonvalkoinen€206.55
3M 4004 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGV 15C136 400450 astetta 220 astetta F62 oz. / TuumaaAkryyliJatkuva rulla12 paunaa / tuumaa250 milj.2"Luonnonvalkoinen€288.62
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGW 15C137 400450 astetta 220 astetta F62 oz. / TuumaaAkryyliJatkuva rulla12 paunaa / tuumaa250 milj.3 / 4 "Luonnonvalkoinen€111.26
3M 4004 kaksoispinnoitettu nauha 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGX 15C138 400450 astetta 220 astetta F62 oz. / TuumaaAkryyliJatkuva rulla12 paunaa / tuumaa250 milj.6"Luonnonvalkoinen€584.61
3M 4008 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGY 15C139 400850 astetta 220 astetta F-AkryyliJatkuva rulla25 paunaa / tuumaa125 milj.1 / 2 "Luonnonvalkoinen€37.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4016 kaksinkertainen päällystetty teippimuoto, 1 x 3 tuumaa, 108 kpl
€76.36 / yksikkö