Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3M 9490LE kaksinkertainen päällystetty siirtoteippi 5yd | AF8DCK 24WG83

3M 9490LE kaksinkertainen päällystetty siirtoteippi 5yd

Varastossa
Tuote: AF8DCK Malli: 3M 9490LERistiviite: 24WG83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen päällystetty teippi
Tartunnan lujuus125 tuumaa - oz. Etupuoli, 140 tuumaa - oz. Takapuoli
VäriPoista valinta
Pituus5 yd.
Liner-materiaaliPolycoated voimapaperi
MateriaaliAkryyli
Suorituskyky Temp.50 astetta 300 astetta F
Paksuus6.7 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3506910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
3M F9460PC siirtoteippi, neliö, 1/2 tuumaa, 250 pk | AD6KLA 45K667 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava1 / 2 "Liiman siirto300-astetta F2 milj.1 / 2 "€59.31
3M F9460PC siirtoteippi, neliö, 3/4 tuumaa, 250 pk | AD6KLB 45K668 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava3 / 4 "Liiman siirto300-astetta F2 milj.3 / 4 "€69.27
3M F9460PC siirtoteippi suorakaiteen muotoinen 1x2 tuumaa, 100 pk | AD6KLC 45K669 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava2"Liiman siirto300-astetta F2 milj.1"€70.93
3M F9460PC siirtoteippi suorakaiteen muotoinen 1x3 tuumaa, 100 pk | AD6KLD 45K670 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava3"Liiman siirto300-astetta F2 milj.1"€91.23
3M F9460PC siirtoteippi suorakaiteen muotoinen 1x4 tuumaa, 100 pk | AD6KLE 45K671 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava4"Liiman siirto300-astetta F2 milj.1"€105.43
3M F9460PC siirtoteippi, neliö, 1 tuuma, 250 pk | AD6KLF 45K672 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava1"Liiman siirto300-astetta F2 milj.1"€88.02
3M F9460PC siirtoteippi, neliö, 1-1/2 tuumaa, 100 pk | AD6KLG 45K673 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava1.5 "Liiman siirto300-astetta F2 milj.1.5 "€101.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 9490LE kaksinkertainen päällystetty siirtoteippi 5yd
€253.40 / yksikkö