Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M F9460PC siirtoteippi suorakaiteen muotoinen 1x4 tuumaa, 100 pk | AD6KLE 45K671

3M F9460PC tarrasiirtoteippi suorakaiteen muotoinen 1x4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD6KLE Malli: F9460PCRistiviite: 45K671

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen päällystetty teippi
Tartunnan lujuus112 oz. / Tuumaa
VäriLäpikuultava
Pituus4"
MateriaaliLiiman siirto
Suorituskyky Temp.300-astetta F
Paksuus2 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3506910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
3M F9460PC siirtoteippi, neliö, 1/2 tuumaa, 250 pk | AD6KLA 45K667 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava1 / 2 "Liiman siirto300-astetta F2 milj.1 / 2 "€59.31
3M F9460PC siirtoteippi, neliö, 3/4 tuumaa, 250 pk | AD6KLB 45K668 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava3 / 4 "Liiman siirto300-astetta F2 milj.3 / 4 "€69.27
3M F9460PC siirtoteippi suorakaiteen muotoinen 1x2 tuumaa, 100 pk | AD6KLC 45K669 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava2"Liiman siirto300-astetta F2 milj.1"€70.93
3M F9460PC siirtoteippi suorakaiteen muotoinen 1x3 tuumaa, 100 pk | AD6KLD 45K670 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava3"Liiman siirto300-astetta F2 milj.1"€91.23
3M F9460PC siirtoteippi, neliö, 1 tuuma, 250 pk | AD6KLF 45K672 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava1"Liiman siirto300-astetta F2 milj.1"€88.02
3M F9460PC siirtoteippi, neliö, 1-1/2 tuumaa, 100 pk | AD6KLG 45K673 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava1.5 "Liiman siirto300-astetta F2 milj.1.5 "€101.10
3M F9460PC siirtoteippi suorakaiteen muotoinen 1/2x2 tuumaa, 100 pk | AD6KLH 45K674 F9460PC112 oz. / TuumaaLäpikuultava2"Liiman siirto300-astetta F2 milj.1 / 2 "€68.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M F9460PC tarrasiirtoteippi suorakaiteen muotoinen 1x4 tuumaa, 100 pk
€105.43 / yksikkö