Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3M 363 2 X 36YD Glass Foil Tape 2 Inch x 36 Yard Silver | AA6WYA 15D092

3M 363 2" x 36YD lasifolioteippi 2 tuumaa x 36 jaardi hopea

Varastossa
Tuote: AA6WYA Malli: 3M 363 2 "X 36YDRistiviite: 15D092

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€903.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikalvoteippi
Tartunnan lujuus67 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriHopea
Pituus36 yd.
MateriaaliAlumiinifolio laminoitu lasikangas
Suorituskyky Temp.-65 - 600 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus135 paunaa / tuumaa
Paksuus7.3 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusLeveysHinta
3M 363 lasikalvoteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6VGL 15C125 36352 oz. / TuumaaKiiltävä hopea5 yd.1 / 2 "€57.97
3M 363 lasikalvoteippi 1 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6VGM 15C126 36352 oz. / TuumaaKiiltävä hopea5 yd.1"€99.76
3M 363 lasikalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6VGN 15C127 36352 oz. / TuumaaKiiltävä hopea5 yd.2"€207.87
3M 363 lasikalvoteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6VGP 15C128 36352 oz. / TuumaaKiiltävä hopea5 yd.3 / 4 "€86.24
3M 363 lasikalvoteippi 3 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6VGQ 15C129 36352 oz. / TuumaaKiiltävä hopea5 yd.3"€295.39
3M 3M 363 1/2" X 36YD lasifolioteippi 1/2 tuumaa x 36 jaardi hopea | AA6WXY 15D090 3M 363 1/2 "X 36YD67 oz. / TuumaaHopea36 yd.1 / 2 "€299.87
3M 3M 363 1" X 36YD lasifolioteippi 1 tuumaa x 36 jaardi hopea | AA6WXZ 15D091 3M 363 1 "X 36YD67 oz. / TuumaaHopea36 yd.1"€652.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 363 2" x 36YD lasifolioteippi 2 tuumaa x 36 jaardi hopea
€903.39 / yksikkö