Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3M 1318-2 0.75 x 72 jaardia Keltainen Sähköteippi 3/4 x 72 Jaardi 2 Mil Keltainen | AA6WWY 15D067

3M 1318-2 0.75" x 72 jaardia keltainen sähköteippi 3/4 x 72 jaard 2 mil keltainen

Varastossa
Tuote: AA6WWY Malli: 3M 1318-2 0.75 "x 72 yds KeltainenRistiviite: 15D067
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
€78.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
Tartunnan lujuus30 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriKeltainen
Pituus72 yd.
MateriaaliPolyesteri
Maks. Jännite7000
Suorituskyky Temp.Jopa 266 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 266 astetta F
Vetolujuus50 paunaa / tuumaa
Paksuus2 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMaks. JänniteVetolujuusPaksuusLeveysHinta
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 jaardia keltainen sähköteippi 1/4 x 72 jaardi 1 mil keltainen | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yd KeltainenKeltainen550025 paunaa / tuumaa1 milj.1 / 4 "€16.75
3M 3M 1318-1 0.5" x 72 jaardia keltainen sähköteippi 1/2 x 72 jaard 1 mil keltainen | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yd KeltainenKeltainen550025 paunaa / tuumaa1 milj.1 / 2 "€32.01
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 jaardia keltainen sähköteippi 3/4 x 72 jaardi 1 mil keltainen | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yd KeltainenKeltainen550025 paunaa / tuumaa1 milj.3 / 4 "€50.27
3M 3M 1318-1 1" x 72 jaardia keltainen sähköteippi 1 x 72 jaardi 1 mil keltainen | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yd KeltainenKeltainen550025 paunaa / tuumaa1 milj.1"€62.41
3M 3M 1318-1 2" x 72 jaardia keltainen sähköteippi 2 x 72 jaardi 1 mil keltainen | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yd KeltainenKeltainen550025 paunaa / tuumaa1 milj.2"€157.54
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 jaardia keltainen sähköteippi 1/4 x 72 jaardi 2 mil keltainen | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yd KeltainenKeltainen700050 paunaa / tuumaa2 milj.1 / 4 "€29.01
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 jaardia keltainen sähköteippi 1/2 x 72 jaardi 2 mil keltainen | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yd KeltainenKeltainen700050 paunaa / tuumaa2 milj.1 / 2 "€49.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1318-2 0.75" x 72 jaardia keltainen sähköteippi 3/4 x 72 jaard 2 mil keltainen
€78.17 / yksikkö