3M 3AL1 suodatinkotelo, 19-3/4 tuumaa, valurauta ja teräs, virtausnopeus 65 Gpm | CF2EAT 3P769

3M 3AL1 suodatinkotelo, 19-3/4 tuumaa, valurautaa ja terästä, virtausnopeus 65 Gpm

Varastossa
Tuote: CF2EAT Malli: 3AL1Ristiviite: 3P769

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,528.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkotelo
YhteysNPT
Koko1 1 / 2 "
TyyppiHartsi sidottu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.945
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 6AL1 suodatinkotelo, 20-1/2 tuumaa, valurauta ja teräs, 105 Gpm virtausnopeudella | CF2EAR 3P770 6AL12"€4,281.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3AL1 suodatinkotelo, 19-3/4 tuumaa, valurautaa ja terästä, virtausnopeus 65 Gpm
€4,528.45 / yksikkö