Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 391-1001 korvatulpat 29db ilman johtoa Reg | AD2DLJ 3NHK9

3M 391-1001 korvatulpat 29db ilman johtoa Reg

Varastossa
Tuote: AD2DLJ Malli: 391-1001Ristiviite: 3NHK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR29 dB
PakkausTäytä pullo yhden kosketuksen annostelijaan
Paria pakkausta kohti500
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaaliPVC
Shapesylinteri
KokoSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeKokoHinta
3M 391-1010 korvatulpat 33db ilman johtoa Reg | AC9JYY 3GY50 391-101033 dBTäytä pullo yhden kosketuksen annostelijaanKavennettuSäännöllinen€217.59
3M 391-1004 korvatulpat 33dB Tavallinen kartiomainen | AH2WEG 30FX18 391-100433 dBAnnostelijan täyttöKavennettuYleismaailmallinen€147.45
3M 391-1254 korvatulpat 33dB Tavallinen kartiomainen | AH2WEH 30FX19 391-125433 dBAnnostelijan täyttöKavennettuYleismaailmallinen€200.68
3M 391-1005 korvatulpat 33dB iso kartiomainen | AH2WEM 30FX23 391-100533 dBAnnostelijan täyttöKavennettuL€148.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 391-1001 korvatulpat 29db ilman johtoa Reg
€196.14 / yksikkö