Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 38287 Kiillotustyyny, halkaisija 3 tuumaa, 500 pk | AC2EGW 2JFC7

3M 38287 Kiillotustyyny, halkaisija 3 tuumaa, 500 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EGW Malli: 38287Ristiviite: 2JFC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,589.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmustetyyny, 3 ", 50 sisäpuolelta
Koko3 "Halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaeräMateriaaliHinta
3M 5710 Kiillotustyynyn sovitin 5/8 tuuman kierre | AB9RKJ 2EXY3 5710--Kiillotustyynyn sovitin-€37.71
3M 5717 Kiillotusalustan 7 tuuman halkaisija Hl 5/8-11int | AB9RKK 2EXY4 5717-7"Kiillotuslevyn varmuuskopiointityyny-€197.02
3M 85078 Kiillotustyyny, halkaisija 3 tuumaa, paksuus 93/100 | CF2NUM 20RW45 85078Valkoinen3"Puskurin tyynyVilla€21.92
3M 02648B Kiillotuslevy, halkaisija 3 1/4 tuumaa | CF2NUT 20RW48 02648BOranssi / musta3 1 / 4 "Puskurin tyynyvaahto€15.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 38287 Kiillotustyyny, halkaisija 3 tuumaa, 500 kpl
€3,589.35 / yksikkö