Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5717 Kiillotusalustan 7 tuuman halkaisija Hl 5/8-11int | AB9RKK 2EXY4

3M 5717 Buffing Backup Pad 7 tuuman halkaisija Hl 5/8-11int

Varastossa
Tuote: AB9RKK Malli: 5717Ristiviite: 2EXY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotuslevyn varmuuskopiointityyny
Selkänojan koko5/8 "-11 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaaliKumi
Halkaisija7"
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus3000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaeräMateriaaliHinta
3M 5710 Kiillotustyynyn sovitin 5/8 tuuman kierre | AB9RKJ 2EXY3 5710--Kiillotustyynyn sovitin-€37.71
3M 38287 Kiillotustyyny, halkaisija 3 tuumaa, 500 pk | AC2EGW 2JFC7 38287--Pehmustetyyny, 3 ", 50 sisäpuolelta-€3,589.35
3M 85078 Kiillotustyyny, halkaisija 3 tuumaa, paksuus 93/100 | CF2NUM 20RW45 85078Valkoinen3"Puskurin tyynyVilla€21.92
3M 02648B Kiillotuslevy, halkaisija 3 1/4 tuumaa | CF2NUT 20RW48 02648BOranssi / musta3 1 / 4 "Puskurin tyynyvaahto€15.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5717 Buffing Backup Pad 7 tuuman halkaisija Hl 5/8-11int
€197.02 / yksikkö