Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 361F pikavaihtolevy, päällystetty, TS/TSM päälle-/pois-levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk | CE9RCM 1EFG2

3M 361F pikavaihtolevy, päällystetty, TS/TSM päälle/pois levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk

Varastossa
Tuote: CE9RCM Malli: 361FRistiviite: 1EFG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavaihtolevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
VäriRuskea
sisu80
Maks. Kierrosluku30,000 RPM
Kokonaisdia.1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.Hioma-aineTaustamateriaaliLeveysVäriLuokkasisuPituusHinta
3M 60440208928 Pinnoitettu pikavaihtolevy, 1 tuuma, TR Roll-On/Off Type 3, 36, Extra Coarse, 50 Pk | CD2KDK 1EFC1 60440208928-AlumiinioksidiKangas-RuskeaErittäin karkea36-€71.79
3M 60440209223 Pinnoitettu pikavaihtolevy, 1 tuuma, TR Roll-On/Off Type 3, 100, Medium, 50 Pk | CD2KDL 1EFC3 60440209223-AlumiinioksidiKangas-RuskeaKeskikokoinen100-€71.79
3M 947A hiomahihna, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KPW 32UM27 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiKeskikokoinen8072 "€15.38
3M 947A hiomahihna, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 60 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KPY 32UM26 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiKeskikokoinen6072 "€15.96
3M 947A Hiontahihna, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 120 karkeus, hieno, pinnoitettu | CE9KQA 32UM28 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiLoppu12072 "€14.18
3M 947A Hiomahihna, 60 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KQT 32UM24 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiKeskikokoinen8060 "€13.72
3M 947A Hiomahihna, 60 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 60 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KQU 32UM23 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiKeskikokoinen6060 "€14.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 361F pikavaihtolevy, päällystetty, TS/TSM päälle/pois levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk
€84.46 / yksikkö