Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 340401 Toissijainen etiketti Musta Sininen/valkoinen, 12 kpl | AA9CQX 1CJ98

3M 340401 Toissijainen etiketti Musta Sininen/valkoinen, 12 kpl

Varastossa
Tuote: AA9CQX Malli: 340401Ristiviite: 1CJ98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriMusta, sininen / valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
3M 340415 Toissijainen etiketti Musta Vihreä/valkoinen, 12 Pk | AD3ARP 3XH40 340415Musta, vihreä / valkoinen€14.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 340401 Toissijainen etiketti Musta Sininen/valkoinen, 12 kpl
€14.80 / yksikkö