3M 314D Sanding Sheet, 150 Grit, Aluminium Oxide, 11 Inch Length, 9 Inch Width, Fine, 250 Pk | CE9KFE 2FPY2

3M 314D-hiomalevy, 150 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, hieno, 250 pk

Varastossa
Tuote: CE9KFE Malli: 314DRistiviite: 2FPY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€750.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliKangas
VäriKastanjanruskea
LuokkaLoppu
sisu150
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.801
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineTaustamateriaaliVäriLuokkasisueräPituusHinta
3M 431Q Hiomalevy, 60 karkeus, piikarbidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, keskikokoinen, 50 pk | CE9KEK 53XU41 431Q9"PiikarbidiPaperiMustaKeskikokoinen60Hioma-arkki11 "€276.20
3M 314D hiomalevy, 50 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, karkea, 250 pk | CE9KEM 2FPX3 314D9"AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaKarkea50arkki11 "€1,065.78
3M 60455073209 Hiomalevy, 400 karkeutta, piikarbidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa | CE9KEN 6TF87 604550732099"PiikarbidiPaperiMustaErittäin hieno400Hioma-arkki11 "€2.86
3M 314D hiomalevy, karkeus 400, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, 250 pk | CE9KEQ 2FPY7 314D9"AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaErittäin hieno400arkki11 "€806.70
3M 314D hiomalevy, 320 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 3 5/8 tuumaa, 250 pk | CE9KEU 2FPY6 314D3 5 / 8 "AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaErittäin hieno320arkki11 "€744.82
3M 60440106593 Hiomalevy, 280 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, erittäin hieno, 250 pk | CE9KEW 2FPY5 604401065939"AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaErittäin hieno280Hioma-arkki11 "€805.52
3M 314D hiomalevy, 220 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, erittäin hieno, 250 pk | CE9KFA 2FPY3 314D9"AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaErittäin hieno220arkki11 "€806.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 314D-hiomalevy, 150 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, hieno, 250 pk
€750.59 / yksikkö