Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 311-1114 korvatulpat 26db Johdollinen Universal, 100 Pk | AB8YJK 2AJ13

3M 311-1114 korvatulpat 26db johdollinen yleiskäyttöinen, 100 pk

Varastossa
Tuote: AB8YJK Malli: 311-1114Ristiviite: 2AJ13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon värisininen
Johdon materiaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR25 dB
PakkausTyynypaketti
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaaliPolyuretaanivaahto
ShapePalko
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeHinta
3M 340-8002 korvatulpat 27db Johdollinen Universal, 100 Pk | AB2JMA 1MCE2 340-800227 dBpolybaglaipallinen€357.56
3M 318-1009 Korvatulpat 30db Johdollinen Universal, 200 Pk | AB3VQT 1VJY4 318-100930 dB-Kavennettu€288.70
3M 318-4001 korvatulpat 31db Johdollinen Universal, 200 Pk | AC2VUF 2NFC4 318-400131 dBpolybagKavennettu€304.71
3M 318-1005 korvatulpat 28db Johdollinen Universal, 500 Pk | AC2VUH 2NFC6 318-100528 dBpolybagPalko€586.43
3M 311-1115 korvatulpat 26db Johdollinen Universal, 100 Pk | AD2DKW 3NHH7 311-111525 dBTyynypakettiPalko€219.92
3M 318-1001 korvatulpat 28db Johdollinen Universal, 100 Pk | AD2XZN 3WE32 318-100128 dBpolybagPalko€119.46
3M 340-4004 korvatulpat 25db johdollinen yleiskäyttöinen, pari | AD9JEB 4T151 340-400425 dBpolybaglaipallinen€2.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 311-1114 korvatulpat 26db johdollinen yleiskäyttöinen, 100 pk
€194.97 / yksikkö