Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 310-1101 korvatulpat 33db ilman johtoa iso, 200 pk | AD2DKY 3NHJ5

3M 310-1101 korvatulpat 33db ilman johtoa iso, 200 pk

Varastossa
Tuote: AD2DKY Malli: 310-1101Ristiviite: 3NHJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR33 dB
PakkausTyynypaketti
Paria pakkausta kohti200
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaaliPVC
Shapesylinteri
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeKokoHinta
3M P1300 korvatulpat 32db ilman johtoa, 120 pk | AB2JLY 1MCD9 P130032 dBPoly-laukkuKavennettuYleismaailmallinen€139.43
3M 312-1261 korvatulpat 33db ilman johtoa Universal, 200 Pk | AB3VQP 1VJY1 312-126133 dBPoly-laukkuSoittokelloYleismaailmallinen€76.10
3M 312-1252 korvatulpat 33db ilman johtoa Reg, 200 Pk | AC9JYW 3GY48 312-125233 dBPoly-laukkuKavennettuSäännöllinen€77.98
3M P2000 korvatulpat 29db ilman johtoa Universal, 100 Pk | AD2DJL 3NHA5 P200029 dBPoly-laukkuKavennettuYleismaailmallinen€103.52
3M 312-1221 korvatulpat 32db ilman johtoa Suuri, 200 pk | AD2DKQ 3NHH2 312-122132 dBPoly-laukkuKavennettuL€112.30
3M 310-1103 korvatulpat 29db ilman johtoa Pieni, 200 Pk | AD2DLA 3NHJ7 310-110329 dBTyynypakettisylinteriS€84.54
3M 310-1009 korvatulpat 30db ilman johtoa Reg, 200 Pk | AD2DLH 3NHK8 310-100930 dBTyynypakettisylinteriSäännöllinen€89.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 310-1101 korvatulpat 33db ilman johtoa iso, 200 pk
€85.73 / yksikkö