Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 30134 jatkosovittimen kara 2 x 25 x 1 tuumaa, 40 pk | AC2EFL 2JEM7

3M 30134 jatkosovittimen kara, 2 x 25 x 1 tuumaa, 40 pk

Varastossa
Tuote: AC2EFL Malli: 30134Ristiviite: 2JEM7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€907.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennussovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 30134 jatkosovittimen kara, 2 x 25 x 1 tuumaa, 40 pk
€907.16 / yksikkö