3M 301 Barricade-merkintäteippi 3 tuumaa W keltainen, 16 pk | AB9XEE 2FZH8

3M 301 Barricade-merkintäteippi 3 tuumaa W keltainen, 16 kpl

Varastossa
Tuote: AB9XEE Malli: 301Ristiviite: 2FZH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadien merkintänauha
VäriKeltainen
Pituus300ft.
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.32-100.4 astetta F
Shaperulla
Paksuus2 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.39
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPaksuusHinta
3M 303 Barricade-merkintäteippi 3 tuumaa W punainen, 16 pk | AB9XEF 2FZJ1 303punainen300ft.4 milj.€70.31
3M 302 Barricade-merkintäteippi 3 tuumaa W punainen, 8 kpl | AC2FGY 2JLC2 302punainen1000ft.4 milj.€54.73
3M 300 Barricade-merkintäteippi 3 tuumaa W keltainen, 8 pk | AC2FLA 2JLU2 300Keltainen1000ft.2 milj.€49.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 301 Barricade-merkintäteippi 3 tuumaa W keltainen, 16 kpl
€312.90 / yksikkö