Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 30038 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 Varsi UF, 25 Pk | AB9JLL 2DJW2

3M 30038 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 varsi UF, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB9JLL Malli: 30038Ristiviite: 2DJW2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€405.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomakiekko varrella
Hioma-aineSilikonikarbidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliAvaa verkkokangas
VäriHarmaa
Levy Dia.11.25 "
LuokkaErittäin hieno
Maks. Kierrosluku1900
Asennusreiän koko1 / 4 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkaHinta
3M 30037 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 Varsi VF, 25 Pk | AB9JPK 2DKZ7 30037AlumiinioksidiKastanjanruskeaErittäin hieno€381.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 30038 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 varsi UF, 25 pk
€405.71 / yksikkö