Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3/4-5-4504 Vaahtoteippi 3/4 tuumaa. x 5 Piha 250 Mil | AA6WVV 15D041

3M 3/4-5-4504 vaahtomuoviteippi 3/4 tuumaa. x 5 piha 250 milj

Varastossa
Tuote: AA6WVV Malli: 3/4-5-4504Ristiviite: 15D041
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
€89.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaahtoteippi
tarttuvaAkryyli
VäriMusta
Pituus5 yd.
MateriaaliVinyyli
Suorituskyky Temp.-150 - 250 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus130 paunaa / tuumaa
Paksuus250 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
3M 1/5/04 Vaahtoteippi 1in. x 5 Piha 250 Mil | AA6WPZ 15C923 1/5/04250 milj.1"€117.93
3M 1 Vaahtoteippi 5in. x 08 Piha 1 Mil | AA5WQA 125C6 1/5/08125 milj.1"€73.46
3M 1/5/16 vaahtoteippi 1in. x 5 Piha 62 Mil | AA6WQB 15C925 1/5/1662 milj.1"€48.72
3M 3 / 4-5-4508 vaahtomuovi 3 / 4in. x 5 Piha 125 Mil | AA6WVW 15D042 3 / 4-5-4508125 milj.3 / 4 "€55.34
3M 3 / 4-5-4516 Vaahtoteippi 3 / 4in. x 5 Piha 62 Mil | AA6WVX 15D043 3 / 4-5-451662 milj.3 / 4 "€44.61
3M 4516 vaahtomuoviteippi, akryylinauhaliima, 1 tuuma X 36 jaard, jatkuva rulla, musta, 9 pk | CF2DEY 54EN75 4516--€1,579.41
3M 4504 vaahtomuoviteippi, akryylinauhaliima, 1 tuuma X 18 jaardi, jatkuva rulla, musta, 9 pk | CF2DEZ 54EN31 4504--€1,850.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3/4-5-4504 vaahtomuoviteippi 3/4 tuumaa. x 5 piha 250 milj
€89.68 / yksikkö