Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 1/5/04 Vaahtoteippi 1in. x 5 Piha 250 Mil | AA6WPZ 15C923

3M 1 Vaahtomuoviteippi 5 tuumaa. x 04 jaardia 1 milj

Tuotenumero: AA6WPZ Malli: 1/5/04Ristiviite: 15C923
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 20

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€93.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

erävaahtoteippi
tarttuvaAkryyli
VäriMusta
Pituus5 yd.
MateriaaliVinyyli
Suorituskyky Temp.-150 - 250 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus130 paunaa / tuumaa
Paksuus250 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
3M 1 Vaahtoteippi 5in. x 08 Piha 1 Mil | AA5WQA 125C6 1/5/08125 milj.1"1€57.52
3M 1/5/16 vaahtoteippi 1in. x 5 Piha 62 Mil | AA6WQB 15C925 1/5/1662 milj.1"1€38.15
3M 3/4-5-4504 Vaahtoteippi 3/4 tuumaa. x 5 Piha 250 Mil | AA6WVV 15D041 3 / 4-5-4504250 milj.3 / 4 "1€80.19
3M 3 / 4-5-4508 vaahtomuovi 3 / 4in. x 5 Piha 125 Mil | AA6WVW 15D042 3 / 4-5-4508125 milj.3 / 4 "1€47.21
3M 3 / 4-5-4516 Vaahtoteippi 3 / 4in. x 5 Piha 62 Mil | AA6WVX 15D043 3 / 4-5-451662 milj.3 / 4 "1€36.80
3M 4516 vaahtomuoviteippi, akryylinauhaliima, 1 tuuma X 36 jaard, jatkuva rulla, musta, 9 pk | CF2DEY 54EN75 4516--9€1,350.78
3M 4504 vaahtomuoviteippi, akryylinauhaliima, 1 tuuma X 18 jaardi, jatkuva rulla, musta, 9 pk | CF2DEZ 54EN31 4504--9€1,451.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1 Vaahtomuoviteippi 5 tuumaa. x 04 jaardia 1 milj
€93.98 / yksikkö