Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 27701 Lukittavat hiomalaikat 2 tuumaa 36 Grit Tr, 50 Pk | AF6GWY 19E359

3M 27701 Lukittavat hiomalaikat 2 tuumaa 36 Grit Tr, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AF6GWY Malli: 27701Ristiviite: 19E359

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyjen lukitseminen
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
KiinnitysjärjestelmäRoloc
LiitetyyppiTR
TaustamateriaaliPolyesterikangas
TaustapainoYF
VäriOranssi
Levy Dia.2"
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku25,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
3M 27709 Lukittavat hiomalaikat 2 tuumaa 60 Grit Tr, 50 Pk | AF6GWZ 19E367 27709Keskikokoinen60€144.81
3M 27717 Lukittavat hiomalaikat 2 tuumaa 80 Grit Tr, 50 Pk | AF6GXA 19E375 27717Keskikokoinen80€138.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 27701 Lukittavat hiomalaikat 2 tuumaa 36 Grit Tr, 50 Pk
€158.67 / yksikkö