Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 27405 Lukituslevy Keraaminen 7 tuumaa 36 Grit Tn, 25 Pk | AE3PHF 5EKK9

3M 27405 Lukituslevy keraaminen 7 tuumaa 36 Grit Tn, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AE3PHF Malli: 27405Ristiviite: 5EKK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki
KiinnitysjärjestelmäTN
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoYF
VäriRuskea
Levy Dia.7"
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku8600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
3M 27425 Lukituslevy Cer 4-1/2 tuumaa 36Grit TN, 25 Pk | AE3PHA 5EKK4 274254.5 "12,000€331.68
3M 27404 Lukituslevy Keraaminen 5 tuumaa 36 Grit Tn, 25 Pk | AE3PHC 5EKK6 274045"12,000€319.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 27405 Lukituslevy keraaminen 7 tuumaa 36 Grit Tn, 25 Pk
€338.73 / yksikkö