Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 26818 Hiomanauha, pituus 18 15/16 tuumaa, leveys 1 1/2 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus | CE9KVZ 20RV31

3M 26818 Hiomanauha, pituus 18 15/16 tuumaa, leveys 1 1/2 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus

Varastossa
Tuote: CE9KVZ Malli: 26818Ristiviite: 20RV31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätäyttö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Sisällä Dia.NF
Pituus18 15 / 16 "
Leveys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.TyyppiHinta
3M 26811 Keltainen täyttö, 10 kpl | CE9BKN 60GT99 26811--€195.90
3M 26720 Red Head Refill, 5 kpl | CE9QPW 60GU08 26720--€82.07
3M 26620 Red Head täyttö, sumuttava tyyppi, 4 kpl | CE9QPX 478A96 26620-atomizing€73.15
3M 26716 Purple Head Refill, 5 kpl | CE9RKB 60GU06 26716--€99.25
3M 26714 Oranssi pään täyttö, 5 kpl | CE9UMR 60GU05 26714--€84.13
3M 26814 Oranssin pään täyttö, 10 kpl | CE9UMT 60GU01 26814--€195.31
3M 26614 Oranssi pään täyttö, sumuttava tyyppi, 4 pk | CE9UMU 478A94 26614-atomizing€73.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 26818 Hiomanauha, pituus 18 15/16 tuumaa, leveys 1 1/2 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus
€4.45 / yksikkö