Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 255L Hook and Loop Sanding Disc, Coated, Non-Vacuum, 3 Inch Disc Diameter, 50 Pk | CF2AHD 48XC36

3M 255L koukku ja silmukkahiomalaikka, päällystetty, ei tyhjiö, 3 tuuman levyn halkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: CF2AHD Malli: 255LRistiviite: 48XC36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
VäriKulta
sisuP120
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkasisueräTyhjiöreiän suunnitteluLeveysHinta
3M 236U hiomalevy, 80 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keskikokoinen, 50 pk | CE9KEJ 48XA17 236UAlumiinioksidiKultaKeskikokoinen80Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€67.48
3M 236U hiomalevy, karkeus 400, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KEP 48XA87 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno400Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€63.76
3M 236U hiomalevy, karkeus 320, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KET 48XA15 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno320Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€63.74
3M 236U hiomalevy, karkeus 220, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KEZ 48XA14 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno220Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€63.74
3M 236U hiomalevy, 180 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KFC 48XA86 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno180Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€64.09
3M 236U hiomalevy, karkeus 120, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, hieno, 50 pk | CE9KFG 48XA16 236UAlumiinioksidiKultaLoppu120Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€63.76
3M 236U hiomalevy, 100 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, hieno, 50 pk | CE9KFJ 48XA88 236UAlumiinioksidiKultaLoppu100Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€64.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 255L koukku ja silmukkahiomalaikka, päällystetty, ei tyhjiö, 3 tuuman levyn halkaisija, 50 pk
€46.38 / yksikkö