Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 2520 1X36 YD lakattu kamberiteippi 1 x 108 jalkaa 8 Mil | AE2NYE 4YT68

3M 2520 1"X36 YD lakattu camberic teippi 1 x 108 jalkaa 8 mil

Varastossa
Tuote: AE2NYE Malli: 2520 1 "X36 YDRistiviite: 4YT68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLakattu Cambric-nauha
Tartunnan lujuus13 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumihartsi
VäriKeltainen
Pituus108ft.
MateriaaliKudottu puuvilla kambrikangas
Maks. Jännite69000
Suorituskyky Temp.Jopa 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 220 astetta F
Vetolujuus50 paunaa / tuumaa
Paksuus8 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 2520 3/4 "X36 YD lakattu kamberinen teippi 3/4 x 108 jalkaa 8mil | AE2NYD 4YT67 2520 3/4 "X36 YD3 / 4 "€136.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2520 1"X36 YD lakattu camberic teippi 1 x 108 jalkaa 8 mil
€167.55 / yksikkö