Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 23592 Kemiallinen sekoitusannostelija, jaettujen kemikaalien määrä 1 | CF2MXB 2U692

3M 23592 Kemikaalien sekoitusannostelija, annosteltujen kemikaalien määrä 1

Varastossa
Tuote: CF2MXB Malli: 23592Ristiviite: 2U692

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelija
Syvyys6 1 / 4 "
Korkeus22 1 / 2 "
MountKärry, Seinä
Leveys6 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMountLeveysHinta
3M 85850 Kemiallinen sekoitusannostelija, jaettujen kemikaalien määrä 4 | CF2MWX 39CZ44 858507"22 1 / 2 "Seinä12 1 / 2 "€551.25
3M 85851 Kemiallinen sekoitusannostelija, jaettujen kemikaalien määrä 4 | CF2MWY 39CZ45 858517"22 1 / 2 "Seinä12 1 / 2 "€501.38
3M 85852 Kemiallinen sekoitusannostelija, jaettujen kemikaalien määrä 4 | CF2MWZ 39CZ46 858527"22 1 / 2 "Seinä12 1 / 2 "€551.25
3M 85853 Kemiallinen sekoitusannostelija, jaettujen kemikaalien määrä 4 | CF2MXA 39CZ47 858537"22 1 / 2 "Seinä12 1 / 2 "€551.25
3M 85849 Kemiallinen sekoitusannostelija, jaettujen kemikaalien määrä 1 | CF2MXC 39CZ43 858499 1 / 4 "11 "Hand Held1 3 / 4 "€163.41
3M 23593 Kemiallinen sekoitusannostelija, jaettujen kemikaalien määrä 1 | CF2MXD 4YEP7 235935"9"Kärry, Seinä5"€44.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 23592 Kemikaalien sekoitusannostelija, annosteltujen kemikaalien määrä 1
€49.09 / yksikkö