Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 mastiksinauha 2-1/2 x 3-3/4 tuumaa 125 mil, 40 pk | AB9KRT 2DPT9

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 mastiksinauha 2-1/2 x 3-3/4 tuumaa 125 mil, 40 pk

Varastossa
Tuote: AB9KRT Model: 2229-P-2-1/2x3-3/4Ristiviite: 2DPT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippinauha
tarttuvaMastic
VäriMusta
Pituus3.75 "
MateriaaliKumi
Maks. Jännite1000
Suorituskyky Temp.Jopa 176 astetta F
ShapeSuorakulmio
Lämpötila-alueJopa 194 astetta F
Paksuus125 milj.
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4008111000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaPituusMaks. JänniteSuorituskyky Temp.ShapePaksuusLeveysHinta
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 mastiksinauha 3-3/4 x 3-3/4 tuumaa 125 mil, 40 pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Mastic3.75 "1000Jopa 176 astetta FNeliö125 milj.3.75 "€356.27
3M 2229-P-3-3/4x6-12 mastiksinauha 3-3/4 x 6-1/2 tuumaa 125 mil, 40 pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12Mastic6.5 "1000Jopa 176 astetta FSuorakulmio125 milj.3.75 "€532.07
3M 2228 1 "X10 2228 1 "X10 'Vakaa mastiksi10ft.35000Jopa 194 astetta FJatkuva rulla65 milj.1"€48.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 mastiksinauha 2-1/2 x 3-3/4 tuumaa 125 mil, 40 pk
€315.29 / yksikkö