3M 22033 Kuumasulatemittari 1 x 3 5.5 - 7.5 paunaa / h. | AC2EBB 2JCD6

3M 22033 Hot Melt Applikaattori 1 x 3 5.5-7.5 lb./h.

Varastossa
Tuote: AC2EBB Malli: 22033Ristiviite: 2JCD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,332.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulatussovitin PG II
Liimapuikon kapasiteetti1 x 3 "
Käyttölämpötila.385-astetta F
ulostulo5.5 - 7.5 paunaa / tunti
Kytkimen tyyppiLaukaista
TyyppiSpeedloader-kasettien syötöllä
Jännite120V
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.52
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 22033 Hot Melt Applikaattori 1 x 3 5.5-7.5 lb./h.
€3,332.95 / yksikkö