Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 2090 Painters Masking Tape Blue 4 tuumaa x 60 jaardia | AA6VEJ 15C061

3M 2090 Painters Masking Tape Blue 4 tuumaa x 60 yds

Varastossa
Tuote: AA6VEJ Malli: 2090Ristiviite: 15C061
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
€95.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarit naamioivat nauhan
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
Värisininen
Pituus60 yd.
MateriaaliViripaperi
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus24 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 2090 Painters Masking Tape Blue 1/2 tuumaa x 60 jaardia | AA6VEF 15C058 20901 / 2 "€13.43
3M 2090 Painters Masking Tape Blue 1/4 tuumaa x 60 jaardia | AA6VEG 15C059 20901 / 4 "€8.22
3M 2090 Painters Masking Tape Blue 1/8 tuumaa x 60 jaardia | AA6VEH 15C060 20901 / 8 "€4.08
3M 2090 Painters Masking Tape Blue 6 tuumaa x 60 jaardia | AA6VEK 15C062 20906"€124.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2090 Painters Masking Tape Blue 4 tuumaa x 60 yds
€95.21 / yksikkö