Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1700-3/4X36YD Insulating Electrical Tape, 1700, Vinyl, 3/4 Inch x 108 ft | CN7WJG 61CF58

3M 1700-3/4X36YD eristävä sähköteippi, 1700, vinyyli, 3/4 tuumaa x 108 jalkaa

Varastossa
Tuote: CN7WJG Malli: 1700-3/4X36YDRistiviite: 61CF58
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
€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
3M 70006122173 Sähköteippi | CN7UDC 335A63 70006122173Sähköteippi1€62.63
3M 3M 5 0.5 X 72YD sähköteippi, 1/2 tuuman koko | CN7UDD 50ZG69 3M 5 0.5 X 72YDSähköteippi1€40.85
3M 1339, 1/2 tuumaa x 60 yd eristävä sähköteippi, hankausta kestävä, 1339, polyesteri, 1/2 tuumaa x 180 jalkaa | CN7WHM 2GCX3 1339, 1/2 tuumaa x 60 jaardiaSähköteippi72€2,853.56
3M 1339, 3/4 tuumaa x 60 yd eristävä sähköteippi, kulutusta kestävä, 1339, polyesteri, 3/4 tuumaa x 180 jalkaa | CN7WHN 2GDP9 1339, 3/4 tuumaa x 60 jaardiaSähköteippi48€2,853.56
3M 20-1"X60YDS eristävä sähköteippi, kulutusta kestävä, 20, epoksi, 1 tuuma x 180 jalkaa, valkoinen | CN7WHP 2GDG8 20-1"X60YDSSähköteippi36€10,699.85
3M 54, 1 in x 72 yd eristävä sähköteippi, hankausta kestävä, 54, polyesteri, 1 tuuma x 216 jalkaa | CN7WHQ 2GEP7 54, 1 x 72 jardSähköteippi36€2,118.22
3M 54, 3/4 in x 72 yd eristävä sähköteippi, kulutusta kestävä, 54, polyesteri, 3/4 tuumaa x 216 jalkaa, 48 PK | CN7WHR 2DVJ3 54, 3/4 tuumaa x 72 jaardiaSähköteippi1€2,073.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1700-3/4X36YD eristävä sähköteippi, 1700, vinyyli, 3/4 tuumaa x 108 jalkaa
€11.84 / yksikkö