Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 16124 H/O painekuppi, PPS-tyyppi, iso, 2 kpl | AB9DND 2CCF8

3M 16124 H/O painekuppi, PPS-tyyppi, suuri, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB9DND Malli: 16124Ristiviite: 2CCF8
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
€386.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepistoolikuppi
Koko950mL
Kannen tyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tekee maalausprosessista puhtaamman ja nopeamman ruiskuttamalla tehokkaasti paksua, korkean viskositeetin nestettä
    • Tarjoaa all-in-one-ominaisuuden maalien mittaamiseen, sekoittamiseen, suodattamiseen ja ruiskutukseen
    • Suunniteltu erityisesti ruiskuttamaan jatkuvasti 90 astetta, riippumatta osan suunnasta

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia 3M 16124 paineruiskupistoolin kupin kanssa?

A. 3M Versaflow-moottorilla toimiva ilmaa puhdistava hengityssuojainmaalarisarja varmistaa maalaajien turvallisuuden ja on helposti yhteensopiva tämän tuotteen kanssa.

K. Minkä tyyppistä kantta käytetään 3M 16124 paineruiskutuspistoolin kupissa?

A. 3M 16124 -paineruiskupistoolin kupissa on kierrekansi, joka estää vuodot ja roiskeet huonekaluja tai autoja maalattaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 26115 Painepistoolikuppi, 6.8 fl oz tilavuus, 2 kpl | CE9RWE 478A90 261156.8 fl oz€41.36
3M 26001 Painesuihkupullo, 22 fl oz tilavuus, 2 kpl | CE9RWG 478A88 2600122 fl oz€41.67
3M 26124 Painesuihkupistooli, 22 fl oz tilavuus | CE9RWH 55EK63 2612422 fl oz€217.64
3M 26122 Painepistoolikuppi, 13.5 fl oz tilavuus, 2 kpl | CE9RWJ 478A89 2612213.5 fl oz€45.89
3M 26121 Painesuihkupullo, 13.5 Fl Oz -kapasiteetti | CE9RWK 55EK64 2612113.5 fl oz€132.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 16124 H/O painekuppi, PPS-tyyppi, suuri, 2 kpl
€386.12 / yksikkö