Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 15913 lujat levyt, alumiinioksidi, 2 tuumaa, 200 pk | AB9WLY 2FVC5

3M 15913 erittäin luja levy alumiinioksidi, 2 tuumaa, 200 pk

Varastossa
Tuote: AB9WLY Malli: 15913Ristiviite: 2FVC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€817.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiRoll-On / Off
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.2"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku25,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHioma-aineHioma-tyyppiMaks. KierroslukuTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.Hinta
3M 22408 Lukituslevy Alumiinioksidi 1-1/2 tuumaa 100 Grit Tr, 50 Pk | AA9NUZ 1EFC8 22408100AlumiinioksidiSuljettu takki30,000KangasYFRuskea1.5 "€84.77
3M 15908 luja levy alumiinioksidi 3 tuumaa Vf Tr, 100 pk | AB9BPJ 2AXU3 15908-AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden20,000--Kastanjanruskea3"€436.45
3M 85238 Flex Diamond Disc 1-1/2 tuumaa 250 mikronia, 10 pk | AB9BXK 2AZG4 85238250 MicronDiamondAvaa takki30,000Vedenpitävä kangasYFVihreä1.5 "€520.22
3M 85239 Flex Diamond Disc 1-1/2 tuumaa 125 mikronia, 10 pk | AB9BXM 2AZG9 85239125 MicronDiamondAvaa takki30,000Vedenpitävä kangasYFMusta1.5 "€455.94
3M 85240 Flex Diamond Disc 1-1/2 tuumaa 74 mikronia, 10 pk | AB9BXQ 2AZH5 8524074 MicronDiamondAvaa takki30,000Vedenpitävä kangasYFpunainen1.5 "€392.44
3M 85256 Flex Diamond Disc 3 tuumaa 74 mikronia Tr, 5 pk | AB9BXR 2AZJ1 8525674 MicronDiamondAvaa takki20,000Vedenpitävä kangasYFpunainen3"€451.92
3M 85235 Flex Diamond Disc 1 tuuman 10 mikronin Tr, 10 pk | AB9BXW 2AZJ6 8523510 MicronDiamondAvoin takki, hartsiliimattu30,000Vedenpitävä kangasYFsininen1"€181.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 15913 erittäin luja levy alumiinioksidi, 2 tuumaa, 200 pk
€817.43 / yksikkö