Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1345 Embossed Foil Tape 1/2Inch x 2 Inch Copper, 5 Pk | AD6JCQ 45J795

3M 1345 kohokuvioitu folioteippi 1/2 tuumaa x 2 tuumaa kuparia, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD6JCQ Malli: 1345Ristiviite: 45J795
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
€21.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohokuvioitu kalvoteippi
Tartunnan lujuus45 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriTina päällystetty kupari
Pituus2"
MateriaaliTina päällystetty kupari
Suorituskyky Temp.-40 astetta 130 astetta C.
ShapeSuorakulmio
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus4 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7410120060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusShapeLeveysHinta
3M 1345 kohokuvioitu folioteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardia kupari | AD6JBF 45J763 1345-6 yd.Jatkuva rulla1 / 2 "€60.45
3M 1345 kohokuvioitu folioteippi 11-1/2 tuumaa x 6 jaardia kupari | AD6JBG 45J764 1345-6 yd.Jatkuva rulla11.5 "€1,026.34
3M 1345 kohokuvioitu folioteippi 11-1/2 tuumaa x 12 tuumaa, 6 pk | AD6JBH 45J765 1345-12 "Suorakulmio11.5 "€354.61
3M 1345 Kohokuvioitu kalvoteippi 1 tuuma x 6 jaardin kupari | AD6JBJ 45J766 1345-6 yd.Jatkuva rulla1"€109.84
3M 1345 kohokuvioitu folionauha 23 tuumaa x 36 tuumaa kupari | AD6JBK 45J767 1345-36 "Jatkuva rulla23 "€362.92
3M 1345 Kohokuvioitu kalvoteippi 2 tuumaa x 6 jaardia kupari | AD6JBL 45J768 1345-6 yd.Jatkuva rulla2"€204.37
3M 1345 kohokuvioitu folioteippi 3/4 tuumaa x 6 jaardia kupari | AD6JBM 45J769 1345-6 yd.Jatkuva rulla3 / 4 "€86.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1345 kohokuvioitu folioteippi 1/2 tuumaa x 2 tuumaa kuparia, 5 pk
€21.30 / yksikkö