3M 130C-1-1/2x30FT sähköteippi 1-1/2 x 30 jalkaa 30 mil, 12 pk | AB9XCQ 2FYV9

3M 130C-1-1/2x30FT sähköteippi 1-1/2 x 30 jalkaa 30 mil, 12 pk

Varastossa
Tuote: AB9XCQ Model: 130C-1-1/2x30FTRistiviite: 2FYV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,115.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliPalonestoaine eteenipropyleenikumi
Maks. Jännite69000
Suorituskyky Temp.Jopa 194 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 266 astetta F
Vetolujuus250 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.08
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. JänniteLämpötila-alueVetolujuusLeveysHinta
3M 2242-1 1/2x15FT sähköteippi 1-1/2 x 15 jalkaa 30 mil, 12 pk | AB9XCN 2FYV7 2242-1 1/2x15FT15ft.750Jopa 194 astetta F7.5 paunaa / tuumaa1.5 "€523.62
3M 2242-3/4X15FT sähköteippi 3/4 x 15 jalkaa 30 mil, 24 pk | AB9XEX 2FZN8 2242-3 / 4X15FT15ft.750Jopa 194 astetta F7.5 paunaa / tuumaa3 / 4 "€501.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 130C-1-1/2x30FT sähköteippi 1-1/2 x 30 jalkaa 30 mil, 12 pk
€1,115.39 / yksikkö