Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 2242-1 1/2x15FT sähköteippi 1-1/2 x 15 jalkaa 30 mil, 12 pk | AB9XCN 2FYV7

3M 2242-1 1/2x15FT sähköteippi 1-1/2 x 15 jalkaa 30 mil, 12 pk

Varastossa
Tuote: AB9XCN Model: 2242-1 1/2x15FTRistiviite: 2FYV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€523.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
tarttuvaKumihartsi
VäriMusta
Pituus15ft.
MateriaaliPalonestoaine eteenipropyleenikumi
Maks. Jännite750
Suorituskyky Temp.Jopa 194 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 194 astetta F
Vetolujuus7.5 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. JänniteLämpötila-alueVetolujuusLeveysHinta
3M 130C-1-1/2x30FT sähköteippi 1-1/2 x 30 jalkaa 30 mil, 12 pk | AB9XCQ 2FYV9 130C-1-1/2x30FT30ft.69000Jopa 266 astetta F250 paunaa / tuumaa1.5 "€1,115.39
3M 2242-3/4X15FT sähköteippi 3/4 x 15 jalkaa 30 mil, 24 pk | AB9XEX 2FZN8 2242-3 / 4X15FT15ft.750Jopa 194 astetta F7.5 paunaa / tuumaa3 / 4 "€501.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2242-1 1/2x15FT sähköteippi 1-1/2 x 15 jalkaa 30 mil, 12 pk
€523.62 / yksikkö