Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 1/2 tuumaa 5 mil | AD6JAM 45J746

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 1/2 tuumaa 5 milj

Varastossa
Tuote: AD6JAM Malli: 1267Ristiviite: 45J746

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohokuvioitu kalvoteippi
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaPaineherkkä akryyli
VäriKiiltävä hopea
Halkaisija1 / 2 "
Pituus18 jaardia.
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-40 astetta 130 astetta C.
ShapeYmpyrä
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
LeveysNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7607196000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 1/2 tuumaa 5 milj
€105.22 / yksikkö