Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1267 Kohokuvioitu kalvoteippi 2 tuumaa x 6 jaardia hopea | AD6HZJ 45J720

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 2 tuuman x 6 jaardin hopea

Varastossa
Tuote: AD6HZJ Malli: 1267Ristiviite: 45J720

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohokuvioitu kalvoteippi
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaPaineherkkä akryyli
VäriKiiltävä hopea
Pituus6 yd.
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-40 astetta 130 astetta C.
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7607196000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 2 tuuman x 6 jaardin hopea
€163.62 / yksikkö