Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 1205 -kalvoteippi, polyimidi, keltainen, 4 tuumaa x 5 jaardia AA6VDL 15C035

3M 1205 Film Tape Polyimidi Oranssi 4 tuumaa x 5 jaardia

Tuotenumero: AA6VDL Malli: 1205Ristiviite: 15C035
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€123.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriKeltainen
Pituus5 yd.
Materiaalipolyimidi
Suorituskyky Temp.Jopa 311 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus3 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusSuorituskyky Temp.LeveysHinta
3M 1205 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VCW 15C021 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F1 / 2 "€14.14
3M 1205 kalvoteippi polyimidi, keltainen 1/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VCX 15C022 120535 oz. / Tuumaa5 yd.0 astetta 311 astetta F1 / 4 "€8.26
3M 1205 -kalvoteippi, polyimidinkeltainen, 1 tuumaa x 5 jaardia | AA6VCY 15C023 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F1"€27.81
3M 1205 -kalvoteippi, polyimidi, keltainen, 2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VCZ 15C024 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F2"€55.46
3M 1205 kalvoteippi polyimidi keltainen 3/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VDA 15C025 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F3 / 4 "€16.90
3M 1205 kalvoteippi polyimidi keltainen 3/8 tuumaa x 5 jaardia | AA6VDB 15C026 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F3 / 8 "€11.10
3M 1205 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6VDC 15C027 120535 oz. / Tuumaa36 yd.Jopa 311 astetta F1 / 2 "€85.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1205 Film Tape Polyimidi Oranssi 4 tuumaa x 5 jaardia
€123.36 / yksikkö