Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1181 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 4 tuumaa kupari, 5 pk | AD6HYP 45J702

3M 1181 folioteippi 1/2 tuumaa x 4 tuumaa kuparia, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD6HYP Malli: 1181Ristiviite: 45J702

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaJohtava akryyli
VäriKupari
Pituus4"
MateriaaliDeadsoft Kupari
Suorituskyky Temp.-40 astetta 130 astetta C.
ShapeSuorakulmio
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus2.6 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7410220000
AlkuperämaaNZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysHalkaisijaPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
3M 1181 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WKP 15C816 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli1 / 2 "-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€57.19
3M 1181 kalvoteippi 1/4 tuumaa x 6 jaardin kupari | AA6WKQ 15C817 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli1 / 4 "-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€26.47
3M 1181 suojakalvoteippi 1 tuuma x 6 jaard Kupari | AA6WKR 15C818 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli1"-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€106.94
3M 1181 suojakalvoteippi 2 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WKT 15C819 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli2"-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€188.12
3M 1181 kalvoteippi 3/4 tuuman x 6 jaardin kupari | AA6WKU 15C820 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli3 / 4 "-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€77.03
3M 1181 suojakalvoteippi 3 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WKV 15C821 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli3"-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€245.75
3M 1194 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardin kupari | AA6WLB 15C827 11942.6 milj.40 oz. / TuumaaJohtamaton akryyli1 / 2 "-6 yd.KupariJopa 149 astetta F€25.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1181 folioteippi 1/2 tuumaa x 4 tuumaa kuparia, 5 pk
€25.03 / yksikkö