Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1170 Foil Tape 1-1/2 Inch 3.2mil Shiny Silver, 5 Pk | AD6HWU 45J659

3M 1170 folioteippi 1-1/2 tuumaa 3.2 mil kiiltävää hopeaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD6HWU Malli: 1170Ristiviite: 45J659

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaJohtava akryyli
VäriKiiltävä hopea
Halkaisija1.5 "
Pituus18 jaardia.
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-40 astetta 130 astetta C.
ShapeYmpyrä
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus3.2 milj.
Leveys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7607190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTartunnan lujuusHalkaisijaPituusMateriaaliShapeVetolujuusPaksuusHinta
3M 1120 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardia kiiltävä hopea | AD6HQR 45J541 11201 / 2 "36 oz. / Tuumaa-6 yd.AlumiiniJatkuva rulla16 paunaa / tuumaa4 milj.€20.13
3M 1120 kalvoteippi 11-1 / 2 tuumaa x 6 jaardia hopea | AD6HQT 45J542 112011.5 "36 oz. / Tuumaa-6 yd.AlumiiniJatkuva rulla16 paunaa / tuumaa4 milj.€330.13
3M 1120 folioteippi 11-1/2 tuumaa x 12 tuumaa hopeaa, 6 pk | AD6HQU 45J543 112011.5 "36 oz. / Tuumaa-12 "AlumiiniSuorakulmio16 paunaa / tuumaa4 milj.€135.71
3M 1120 kalvoteippi 1 tuumaa x 6 jaardia kiiltävä hopea | AD6HQV 45J544 11201"36 oz. / Tuumaa-6 yd.AlumiiniJatkuva rulla16 paunaa / tuumaa4 milj.€36.49
3M 1120 kalvoteippi 23 tuumaa x 36 tuumaa kiiltävä hopea | AD6HQW 45J545 112023 "36 oz. / Tuumaa-36 "AlumiiniJatkuva rulla16 paunaa / tuumaa4 milj.€131.66
3M 1120 kalvoteippi 2 tuumaa x 6 jaardia kiiltävä hopea | AD6HQX 45J546 11202"36 oz. / Tuumaa-6 yd.AlumiiniJatkuva rulla16 paunaa / tuumaa4 milj.€69.14
3M 1120 kalvoteippi 3/4 tuuman x 6 pihan kiiltävä hopea | AD6HQY 45J547 11203 / 4 "36 oz. / Tuumaa-6 yd.AlumiiniJatkuva rulla16 paunaa / tuumaa4 milj.€26.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1170 folioteippi 1-1/2 tuumaa 3.2 mil kiiltävää hopeaa, 5 pk
€27.79 / yksikkö