Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 11385-00000-20 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AD2EKP 3NTJ7

3M 11385-00000-20 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD2EKP Malli: 11385-00000-20Ristiviite: 3NTJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriPoista valinta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11385-00000-20 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton
€2.60 / yksikkö