Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1093 Eristysnauha 1/2 x 36 piha 2.5mil Amber | AD6HQJ 45J534

3M 1093 eristenauha 1/2 x 36 jaardia 2.5 mil Amber

Varastossa
Tuote: AD6HQJ Malli: 1093Ristiviite: 45J534

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämieriste
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaLämpökovettuva silikoni
VäriKeltainen
Pituus36 yd.
MateriaaliPalonestoaine polyimidi
Maks. Jännite7500
Suorituskyky Temp.Jopa 356 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 356 astetta F
Vetolujuus35 paunaa / tuumaa
Paksuus2.5 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.86
Laivan leveys (cm)9.86
HS-koodi3920920000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1093 eristenauha 1/2 x 36 jaardia 2.5 mil Amber
€83.34 / yksikkö