Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1-10-SJ3506 uudelleensuljettava kiinnityskoukku 10 jaardia | AA7YCA 16U570

3M 1-10-SJ3506 Uudelleensuljettava kiinnityskoukku 10 jaardia

Varastossa
Tuote: AA7YCA Malli: 1-10-SJ3506Ristiviite: 16U570

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiAkryyliliima
Taustamateriaalipolypropeeni
VäriValkoinen
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku
Pituus10 yd.
ShapeLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus18 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Polypropeeni

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusLeikkauslujuusHinta
3M 1-10-SJ3507 uudelleensuljettava kiinnityssilmukka 10 jaardia | AA7YCB 16U571 1-10-SJ3507PolyesteriValkoinen10 yd.18 psi€50.35
3M 1-10-SJ3522 Uudelleen suljettava kiinnityskoukku 10 jaardia | AA7YCC 16U572 1-10-SJ3522Kudottu nylonMusta10 yd.22 psi€127.35
3M 1-10-SJ3523 Uudelleen suljettava kiinnityssilmukka 10 jaardia | AA7YCD 16U573 1-10-SJ3523Kudottu nylonMusta10 yd.22 psi€133.39
3M 1-10-SJ3530 uudelleensuljettava kiinnityskoukku 10 jaardia | AA7YCE 16U574 1-10-SJ3530Kudottu nylonMusta10 yd.22 psi€49.43
3M 1-10-SJ3531 Uudelleen suljettava kiinnityssilmukka 10 jaardia | AA7YCF 16U575 1-10-SJ3531Kudottu nylonMusta10 yd.22 psi€60.28
3M 1-10-SJ3532N uudelleen suljettava kiinnityskoukku 10 jaardia | AA7YCG 16U576 1-10-SJ3532NKudottu nylonMusta10 yd.22 psi€98.83
3M 1-10-SJ3533N uudelleen suljettava kiinnityssilmukka 10 jaardia | AA7YCH 16U577 1-10-SJ3533NKudottu nylonMusta10 yd.22 psi€79.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1-10-SJ3506 Uudelleensuljettava kiinnityskoukku 10 jaardia
€38.72 / yksikkö